xEnergy - XSPTC06503 Topplate IP55 BxD=650x300mm - 174272
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 557 mm
Høyde - 18 mm
Dybde - 182 mm
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081707348
Elnummer
2455648
Leverandørens varenummer
174272
Typebeskrivelse
XLST5653
Bredde:
557 mm
Høyde:
18 mm
Dybde:
182 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


