xEnergy - XSPTC08504 Topplate Tett IP55 B=850 D=400 - 143391
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 757 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 282 mm
Bredde for skapinnbygging - 850 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081400553
Elnummer
2465924
Leverandørens varenummer
143391
Typebeskrivelse
2465924
Bredde:
757 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
282 mm
Bredde for skapinnbygging:
850 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


