xEnergy - XSPTC08505 Topplate Tett IP55 B=850 D=500 - 143392

KopierKopier
xEnergy - XSPTC08505 Topplate Tett IP55 B=850 D=500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 757 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 382 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 850 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081400560

Elnummer

2465925

Leverandørens varenummer

143392

Typebeskrivelse

2465925

Bredde:

757 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

382 mm

Bredde for skapinnbygging:

850 mm

Dybde for skapinnbygging:

500 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Topp/bunnplate xEnergy Light, tett, IP55, B850, D500, 1,25 mm materialtykklese, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse