xEnergy - XSPTC1006 Topp Pl. Tett B1000 D600 - 284311

KopierKopier
xEnergy - XSPTC1006 Topp Pl. Tett B1000 D600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 907 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 482 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082843113

Elnummer

2473195

Leverandørens varenummer

284311

Typebeskrivelse

XSPTC1006

Bredde:

907 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

482 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Plate til topp eller bunn. IP55 RAL 7035