xEnergy - XSPTF1004 Topp Pl. Fl. B1000 D400 - 284325

KopierKopier
xEnergy - XSPTF1004 Topp Pl. Fl. B1000 D400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 907 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 282 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082843250

Elnummer

2473209

Leverandørens varenummer

284325

Typebeskrivelse

XLST5F104

Bredde:

907 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

282 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Topp/bunnplate F3A xEnergy Light, F3A flenser, IP55, B1000, D400, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse