xEnergy - XSPTF1006-XF Toppplate Flens XF IP55 B1000 - 121444

KopierKopier
xEnergy - XSPTF1006-XF Toppplate Flens XF IP55 B1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 907 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 482 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081192649

Elnummer

2465225

Leverandørens varenummer

121444

Typebeskrivelse

2465225

Bredde:

907 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

482 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.