xEnergy - XSPTF1104 Topplate Flens IP55 B=1100 D= - 143409

KopierKopier
xEnergy - XSPTF1104 Topplate Flens IP55 B=1100 D=

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1007 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 282 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1100 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081400737

Elnummer

2465929

Leverandørens varenummer

143409

Typebeskrivelse

2465929

Bredde:

1007 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

282 mm

Bredde for skapinnbygging:

1100 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Topp/bunnplate F3A xEnergy Light, F3A flenser, IP55, B1100, D400, 1,25 mm materialtykklese, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse