xEnergy - XVTL-BP-W-6/20-TB Horisontal ramme panel - 173676
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
525 mmSe tilgjengelige varianter345 mm
Se tilgjengelige varianter390 mm
Se tilgjengelige varianter490 mm
Se tilgjengelige varianter520 mm
Se tilgjengelige varianter580 mm
Se tilgjengelige varianter646 mm
Se tilgjengelige varianter770 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1020 mm
Se tilgjengelige varianter1270 mm
Høyde:
20 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 525 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 60 mm
Innbyggingssted - Stativ
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081700837
Elnummer
2455642
Leverandørens varenummer
173676
Typebeskrivelse
XVTL-BP-W-6/20-TB
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
525 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
60 mm
Innbyggingssted:
Stativ
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Horisontal ramme panel for Profi + til xEnergy tavlesystem