xEnergy - XVTL-FITUP-4 Montasjehjelp XVTL-IC - 116210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 78 mm
Høyde - 49 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081159499
Elnummer
2460331
Leverandørens varenummer
116210
Typebeskrivelse
2460331
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
78 mm
Høyde:
49 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Dybde:
285 mm
RAL-nummer:
0
Montasjehjelp XVTL-IC til xEnergy tavlesystem


