xEnergy - XVTL-IC/S-8/16 Montasjeplate 1600mm 3mm - 114782
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1449 mm
Bredde - 714 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081141821
Elnummer
2460163
Leverandørens varenummer
114782
Typebeskrivelse
2460163
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1449 mm
Bredde:
714 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate 1600mm -3mm


