xEnergy - XVTL-IC-Z-14 Adapter for IC1400 - 114791
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1249 mm
Bredde - 87 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081141913
Elnummer
2460172
Leverandørens varenummer
114791
Typebeskrivelse
2460172
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1249 mm
Bredde:
87 mm
Stansing:
nei
Adapter for IC1400 til xEnergy tavlesystem