xEnergy - XVTL-IC-Z-20 Adapter for IC2000 - 114794

KopierKopier
xEnergy - XVTL-IC-Z-20 Adapter for IC2000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 1849 mm

  • Bredde - 87 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081141944

Elnummer

2460175

Leverandørens varenummer

114794

Typebeskrivelse

XVTL-IC-Z-20

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

1849 mm

Bredde:

87 mm

Stansing:

nei

Adapter for IC2000 til xEnergy tavlesystem