xEnergy - XVTL-IZM-12 Montasjeplate. for IZM13 B=1200mm - 115152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 87 mm
Bredde - 1109,4 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081145522
Elnummer
2460232
Leverandørens varenummer
115152
Typebeskrivelse
2460232
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
87 mm
Bredde:
1109,4 mm
Stansing:
Ja
Mont.pl. for IZM13, B=1200mm


