xEnergy - XVTL-IZM-8 Montasjeplate. for IZM13 B=800mm - 115150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 87 mm
Bredde - 709,4 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081145508
Elnummer
2460230
Leverandørens varenummer
115150
Typebeskrivelse
2460230
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
87 mm
Bredde:
709,4 mm
Stansing:
Ja
Mont.pl. for IZM13, B=800mm


