xEnergy - XVTL-IZM26-4 Montasjeplate IZMX16 IZM26 - 132964
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 56 mm
Bredde - 334,4 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081298754
Elnummer
2461106
Leverandørens varenummer
132964
Typebeskrivelse
2461106
Høyde:
56 mm
Bredde:
334,4 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Montasje plate for IZMX16,IZM26, W=425mm