xEnergy - XVTL-IZM26-8 Montasjeplate IZMX16 IZM26 - 132966
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 56 mm
Bredde - 709,4 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081298778
Elnummer
2461108
Leverandørens varenummer
132966
Typebeskrivelse
2461108
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
56 mm
Bredde:
709,4 mm
Stansing:
Ja
Montasje plate for IZMX16,IZM26, W=800mm


