xEnergy - XVTL-MP/S-5/18-PAIR Sidepanel Sett IP55 - 114726

KopierKopier
xEnergy - XVTL-MP/S-5/18-PAIR Sidepanel Sett IP55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - nei

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 500 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081141265

Elnummer

2460118

Leverandørens varenummer

114726

Typebeskrivelse

2460118

Egnet som sidevegg:

Ja

Egnet som bakvegg:

nei

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

500 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

12,5 mm

Bredde:

15 mm

Høyde:

1707 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Sidevegger(par) xEnergy Light, IP55, H1800, D500, 1,5 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse