xEnergy - XVTL-MP/T/EF-8/5 Topplate F3A IP55 - 114692

KopierKopier
xEnergy - XVTL-MP/T/EF-8/5 Topplate F3A IP55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 500 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081140923

Elnummer

2460107

Leverandørens varenummer

114692

Typebeskrivelse

2460107

Bredde:

800 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

500 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

500 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Topp/bunnplate F3A xEnergy Light, F3A flenser, IP55, B800, D500, 1,25 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse