xEnergy - XVTL-SO/AT-3 Kabelfestejern for sokkel - 116554
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Andre
Maks belastning - 100 kg
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081162963
Elnummer
2460418
Leverandørens varenummer
116554
Typebeskrivelse
2460418
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Maks belastning:
100 kg
Bredde:
50 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
160 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


