xEnergy - XVTL-SO/AT-8 Kabelfestejern for sokkel - 116558

KopierKopier
xEnergy - XVTL-SO/AT-8 Kabelfestejern for sokkel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

  • Maks belastning - 100 kg

  • Bredde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081163007

Elnummer

2460422

Leverandørens varenummer

116558

Typebeskrivelse

2460422

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Maks belastning:

100 kg

Bredde:

50 mm

Høyde:

50 mm

Dybde:

660 mm

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

Ja

Egnet for utendørs bruk:

nei

Kabelfestejern for sokkel til xEnergy tavlesystem