xEnergy - XVTL-SO100/F-10 Sokkel frontplate - 114628

KopierKopier
xEnergy - XVTL-SO100/F-10 Sokkel frontplate

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 0 kg

  • Bredde - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081140282

Elnummer

2460043

Leverandørens varenummer

114628

Typebeskrivelse

XLSPL1F10

Modell / utførelse:

Sokkelfram-/-bakside

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

0 kg

Bredde:

1000 mm

Høyde:

99 mm

Dybde:

45 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Frontplate sokkel xEnergy Light, H100, B1000, 2 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse