xEnergy - XVTL-SO100/F-6 Sokkel frontplate - 114626
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 0 kg
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081140268
Elnummer
2460041
Leverandørens varenummer
114626
Typebeskrivelse
XLSPL1F6
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
0 kg
Bredde:
600 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
45 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


