xEnergy - XVTL-SO100/S-6 Sidepanel - 114608

KopierKopier
xEnergy - XVTL-SO100/S-6 Sidepanel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, sidesett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 300 kg

  • Bredde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081140084

Elnummer

2460023

Leverandørens varenummer

114608

Typebeskrivelse

XLSPL1SC6

Modell / utførelse:

Sokkel, sidesett

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

300 kg

Bredde:

45 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

565 mm

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Sideplate sokkel xEnergy Light, H100, D600, 2 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse