xEnergy - XVTL-SO200/CF-4 Sokkel for hjørneramme - 116205

KopierKopier
xEnergy - XVTL-SO200/CF-4 Sokkel for hjørneramme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 0 kg

  • Bredde - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081159444

Elnummer

2460328

Leverandørens varenummer

116205

Typebeskrivelse

2460328

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

0 kg

Bredde:

400 mm

Høyde:

199 mm

Dybde:

400 mm

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Sokkelhjørne xEnergy Light, H200, B450, D450, Inkludert montasjemateriell, 3 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse