xEnergy - XVTL-SO200/EF/S-8 Sokkel sideplate med k.innf. - 114624
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, sidesett
Materiale - Stål
Maks belastning - 250 kg
Bredde - 45 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081140244
Elnummer
2460039
Leverandørens varenummer
114624
Typebeskrivelse
2460039
Modell / utførelse:
Sokkel, sidesett
Materiale:
Stål
Maks belastning:
250 kg
Bredde:
45 mm
Høyde:
200 mm
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
765 mm