xEnergy - XVTL-SO200/S-4 Sidepanel - 114611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, sidesett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 300 kg
Bredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081140114
Elnummer
2460026
Leverandørens varenummer
114611
Typebeskrivelse
2460026
Modell / utførelse:
Sokkel, sidesett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
300 kg
Bredde:
45 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
365 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


