xEnergy - XVTL-SO200/SS-12/3 Sokkel 200mm - 116548
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 1500 kg
Bredde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081162901
Elnummer
2460412
Leverandørens varenummer
116548
Typebeskrivelse
2460412
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
1500 kg
Bredde:
1200 mm
Høyde:
199 mm
Dybde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


