xEnergy - XVTL-WFB Vegg festebrakett - 177324
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsvinkel
Bredde - 116 mm
Høyde - 45 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081717842
Elnummer
2455459
Leverandørens varenummer
177324
Typebeskrivelse
XVTL-WFB
Modell / utførelse:
Monteringsvinkel
Bredde:
116 mm
Høyde:
45 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Dybde:
45 mm
RAL-nummer:
0
Vegg festebrakett til xEnergy tavlesystem


