Xpelair - Xpelair 4 wall kit Hvit vegg gjennomføring / Utvendig gitter - 64513031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Egnet for ytre diameter - 100 mm
Diameter, mantel - 100 mm
Lengde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simply silent
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5013562929912
Elnummer
4900612
Leverandørens varenummer
64513031
Typebeskrivelse
4900612
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for ytre diameter:
100 mm
Diameter, mantel:
100 mm
Lengde:
300 mm
Materialkvalitet:
Andre
Platetykkelse mantel:
2 mm
Komplett vegmontasjesett med 300mm langt teleskopisk 4" rør, pakning, tetlingslist og utvendig gitterrist i rund, hvit utførelse. Innvendig diameter rør 100mm, utvendig 104mm. Utvendig gitterrist monteres enkelt fra innsiden av huset.