Xpelair - Xpelair C4HTS avtrekksvifte med fukt- og timerstyring. Lavt støynivå og strømforbruk. - 64513017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell bredde - 180 mm
Strømningshastighet - 76 m³/h
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Vegg-/rørmontering
Merkespenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simply silent
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5013562929660
Elnummer
4900605
Leverandørens varenummer
64513017
Typebeskrivelse
4900605
Nominell bredde:
180 mm
Strømningshastighet:
76 m³/h
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Vegg-/rørmontering
Merkespenning:
230 V
Nettfrekvens:
50 Hz
Monteringsarrangement:
Med fukt- og standardinnstilling
Nominell strøm:
0,03 A
Kapslingsmateriale:
Plast
Retning:
Aksial
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Støyutslipp:
29 dB(A) re 1 pW
Med tilkoblingssett:
Ja
Bredde:
180 mm
Høyde:
180 mm
Dybde:
131 mm