Utgått

Xpelair - Xpelair DX100R standard avtrekksvifte. Leveres komplett med veggmontasjesett (rør + utv. gitter) - 64513019

KopierKopier
Xpelair - Xpelair DX100R standard avtrekksvifte. Leveres komplett med veggmontasjesett (rør + utv. gitter)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell bredde - 178 mm

  • Strømningshastighet - 76 m³/h

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Vegg-/rørmontering

  • Merkespenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5013562930055

Elnummer

4900606

Leverandørens varenummer

64513019

Typebeskrivelse

4900606

Nominell bredde:

178 mm

Strømningshastighet:

76 m³/h

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Vegg-/rørmontering

Merkespenning:

230 V

Nettfrekvens:

50 Hz

Monteringsarrangement:

Standard

Merkestrøm:

0,03 A

Kapslingsmateriale:

Plast

Retning:

Aksial

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Støyutslipp:

34 dB(A) re 1 pW

Med tilkoblingssett:

Ja

Bredde:

178 mm

Høyde:

178 mm

Dybde:

122 mm

IPX4, dobbeltisolert, 22/34 db(A) 3m, 54/76m3/t, SFP 0,45/0,37. Xpelair Simply Silent er en effektiv og støysvak 2 trinns avtrekksvifte. Leveres med rundt deksel. Viften passer inn i de fleste miljøer, og kan monteres både i vegg og tak. Viften er lett å montere og rengjøre. Leveres komplett med vifte, 4" 300mm langt teleskopisk veggjennomføringsrør, utvendig gitter, tetningslist og skumstrimler. Viften starter og stopper med separat bryter (ikke inkludert).