Yokis - CX modo slave svarapparat til videokit - 1722/87
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bildesystem - PAL
Installasjonsteknikk - 2 tråds
Farge - Hvit
Videodrift - Ja
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8021156057351
Elnummer
6331547
Leverandørens varenummer
1722/87
Typebeskrivelse
6331547
Bildesystem:
PAL
Installasjonsteknikk:
2 tråds
Farge:
Hvit
Videodrift:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
CX modo slave svarapparat til villakit modell 1722/85 og 1722/76. Det følger også med 1 distributør. Svarapparatet CX Modo har 7 tommers touch skjerm, og kan også styre de trådløse enhetene til Yokis "easy install" enhetene.


