Yokis - E2BPPX Trådløs trykknappsender med ekstra antenne - 5454414
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 2
Signaloverføring - Radio
Med display - nei
Adaptiv - nei
Universalrettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760054544147
Elnummer
4503032
Leverandørens varenummer
5454414
Typebeskrivelse
4503032
Maks. antall enheter som kan styres:
2
Signaloverføring:
Radio
Med display:
nei
Adaptiv:
nei
Universalrettet:
Ja
Forhåndsprogrammert:
nei
Trådløs:
Ja
Høyde:
45 mm
Bredde:
75 mm
Dybde:
24 mm
Toveis:
Ja
2 - kanals trykknappsender med ekstra antenne for montasje inne i eksisterenede brytere med impuls. Virker mot alle Yokis trådløse enheter