Yokis - MTM2000M Timer for trappelys. DIN skinne montering - 5454361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Modell / utførelse - Basismodul
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760054543614
Elnummer
4503027
Leverandørens varenummer
5454361
Typebeskrivelse
4503027
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Modell / utførelse:
Basismodul
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Med LED-visning:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Utgangsstrøm:
0...2000 mA
Sekundærspenningsområde:
220...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP22


