Yokis - MTR2000E Veksels rele - 5454350

KopierKopier
Yokis - MTR2000E Veksels rele

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Modell / utførelse - Basismodul

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3760054543508

Elnummer

4503025

Leverandørens varenummer

5454350

Typebeskrivelse

4503025

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Modell / utførelse:

Basismodul

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Med LED-visning:

nei

Utgangsstrøm:

0...2000 mA

Sekundærspenningsområde:

220...230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP22

Min. dybde på apparatboks:

50 mm

MTR2000E med veksels relè med timer funksjon. Liten og grei, passer i en veggboks. mål: 32mm,48mm og 20mm.