Yokis - MTT500E Tidstyrt Dimmeaktuator - 5454054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - Innfelt
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760054540545
Elnummer
4503011
Leverandørens varenummer
5454054
Typebeskrivelse
4503011
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Utgangseffekt:
7...500 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Universal
Maks styrestrøm:
500 mA
Spenningsområde:
220...230 V
Parallelldrift mulig:
Ja
Frekvensområde:
24...24 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Min. dybde på apparatboks:
40 mm