Yokis - Switch impuls MTV500E - 5454052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - Innfelt
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760054540521
Elnummer
4503007
Leverandørens varenummer
5454052
Typebeskrivelse
4503007
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Utgangseffekt:
6...500 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
Ja
Type last:
Universal
Spenningsområde:
220...230 V
Parallelldrift mulig:
Ja
Frekvensområde:
24...24 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Innfelt lysdimmer med soft start/stopp, fasestyrt, hurtigfunksjon ved to korte trykk for 100% lysstyrke, belastning max 500w, fra 3w til max 250w for dimmbar LED, 230VAC (+10% -15%)50Hz, temperatur fra -20 til +40°, mål 37mm x 35mm x 12mm, elektronisk beskyttelse. Kortslutningssikret, (husk å kjøpe : CHR3W endemotstand for sparepærer og LED belastning, brukes til å legge en ohmsk belastning over lyskilden, hvis det er problemer med dimming f.eks. Hvis man ikke oppnår minimum belastning på 3w ) sjekk alltid at lyskildene er dimmbare.
Til lysdimmer av typen MTV500E, MTV500M, MTVT500E, MTVT500M og MTK500E må kun CHR3W 5454070 brukes fra Yokis. Ved bruk av andre typer endemotstand bortfaller garantien, og overoppheting kan forekomme.