Yokis - TLC8CP Bærbar bryter - 5454423
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 8
Signaloverføring - Radio
Med display - nei
Adaptiv - nei
Universalrettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760054544239
Elnummer
4503029
Leverandørens varenummer
5454423
Typebeskrivelse
4503029
Maks. antall enheter som kan styres:
8
Signaloverføring:
Radio
Med display:
nei
Adaptiv:
nei
Universalrettet:
Ja
Forhåndsprogrammert:
nei
Trådløs:
Ja
Høyde:
75 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
24 mm
Toveis:
nei
TLC8CP Bærbar bryter med 8 uavhengig trykknapper.