Utgått

Yokis - Villakit videoporttelefon 2 brukere 7" farge med radiokontroll til Yokis - 1722/86

KopierKopier
Yokis - Villakit videoporttelefon 2 brukere 7" farge med radiokontroll til Yokis

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med video - nei

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Bildesystem - NTSC

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8021156057344

Elnummer

6331544

Leverandørens varenummer

1722/86

Typebeskrivelse

6331544

Med video:

nei

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Monteringsmetode:

Påvegg

Bildesystem:

NTSC

Farge:

Hvit

Materiale:

Andre

Med minnefunksjon:

Ja

Avlytningssikker:

nei

Lys-/døråpningsknapp:

Ja

Bryterfunksjoner:

Ja

Håndfri:

Ja

Funksjonslamper:

Ja

Kan tilkobles smarttelefon:

Ja

Kompatibel med høreapparat:

nei

Døråpnerautomatikk:

Ja

Type grensesnitt:

Andre

Ringetone kan kobles ut:

Ja

Internkommunikasjon:

Ja

Spesifikt anropssignal:

Ja

Tilleggsenhet:

nei

Volumkontroll:

Ja

Med berøringsskjerm:

Ja

Bredde:

120 mm

Høyde:

70 mm

Dybde:

20 mm

Villakit med Mikra dørtablå, 2 CX Modo 7" touchfargemonitorskjerm og strømforsyning. Dørtablå er utført i Zamac materiale, påvegg, men kan monteres i innfellingsboks modell 1122/60. Trafo monteres på DIN skinne. Svarapparatet CX Modo har 7 tommers touch skjerm, og kan også styre de trådløse enhetene til Yokis "easy install" enhetene. Som el lås kan man bruke 12VDC, maks 200mA