Zamel - ZAMEL-BITTORF nr.70SchTrafo m 8V/1A DIN SKINNEMONT/BRYTER - 70Sch WPL

KopierKopier
Zamel - ZAMEL-BITTORF nr.70SchTrafo m 8V/1A DIN SKINNEMONT/BRYTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 230 V

  • Sekundærspenning 1 - 8 V

  • Maks utgangsstrøm - 1 A

  • Type transformator - Standard ringeklokketrafo

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669191452

Elnummer

6220183

Leverandørens varenummer

70Sch WPL

Typebeskrivelse

6220183

Primærspenning:

230 V

Sekundærspenning 1:

8 V

Maks utgangsstrøm:

1 A

Type transformator:

Standard ringeklokketrafo

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Lengde:

90 mm

Bredde:

35 mm

Høyde:

60 mm

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Temperaturbeskyttelse:

Ja

8V/1A DIN SKINNEMONT/BRYTER