Zamel - ZAMEL-BITTORF nr.94- Trafo WB 4 V AC 8 V AC 12 V AC - 94 WBT

KopierKopier
Zamel - ZAMEL-BITTORF nr.94- Trafo WB  4 V AC 8 V AC 12 V AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 230 V

  • Sekundærspenning 1 - 4 V

  • Sekundærstrømstyrke 1 - 1,2 A

  • Type transformator - Standard ringeklokketrafo

  • Sekundærspenning 2 - 8 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669195382

Elnummer

6220184

Leverandørens varenummer

94 WBT

Typebeskrivelse

6220184

Primærspenning:

230 V

Sekundærspenning 1:

4 V

Sekundærstrømstyrke 1:

1,2 A

Type transformator:

Standard ringeklokketrafo

Sekundærspenning 2:

8 V

Sekundærspenning 3:

12 V

Sekundærstrømstyrke 2:

1,2 A

Sekundærstrømstyrke 3:

0,85 A

Innfelt montasje:

Ja

For rekkemontasje:

Ja

Lengde:

60 mm

Bredde:

52 mm

Høyde:

108 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Temperaturbeskyttelse:

Ja

4 V AC 8 V AC 12 V AC