Zamel - ZAMEL BSD-202H 200M SETT HVIT SENDER/MOTTAKER NO(230v) - BSD-202H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Ja
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Med manuell sender - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669001997
Elnummer
6223050
Leverandørens varenummer
BSD-202H
Typebeskrivelse
TRÅDLØS SENDER/MOTTAKER
Veggsender:
Ja
Signaloverføring:
Radio
Antall kanaler:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Med manuell sender:
nei
Vindussender:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
Ja
Egnet for dimmer:
nei
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for indikasjonselement:
Ja
Egnet for bevelsesføler:
nei