Zamel - Zamel LEM-30 230/400vAc, 1.5A, 3-fase, IP20 - LEM-30

KopierKopier
Zamel - Zamel LEM-30 230/400vAc, 1.5A, 3-fase, IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 10 A

  • Maks strøm (Imax) - 100 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 230...400 V

  • Poltype - Treleder / fireleder

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669207092

Elnummer

6220201

Leverandørens varenummer

LEM-30

Typebeskrivelse

6220201

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

10 A

Maks strøm (Imax):

100 A

Nominell spenning (Un) N-L:

230...400 V

Poltype:

Treleder / fireleder

Modell / utførelse:

Direktemåling

Monteringsmetode:

Innbygning

Nominell spenning (Un) L-L:

230...400 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nøyaktighetsklasse:

A

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv effekt

Egnet for:

Kjøp/salg

Strømmålerens tariffsats:

1-tariff

Måletype ved belastning:

Ja

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

nei

Impulsutgang:

Elektrisk

Impulstype:

S0

Impulshastighet:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Type grensesnitt:

Uten

Antall plasser:

4

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

KWH TELLER 3-fase 230/400V digital - LEM30

Dette er en kompakt kwh teller for 3 fase anlegg 230/400v. Store gode klemmer gjør det lett å koble til kabeler til denne telleren.

KWH teller for skinnemontering.

Spenning 230/400vAc

Strøm 10-100A

IP51

Dimisjon 72x100x66mm