Zamel - Zamel P-257/2 fjernkontroll 3vDc, batteri CR2032, 2 kanaler - 257/2

KopierKopier
Zamel - Zamel P-257/2 fjernkontroll 3vDc, batteri CR2032, 2 kanaler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - nei

  • Signaloverføring - Radio / infrarød

  • Antall kanaler - 2

  • Monteringsmetode - Andre

  • Rekkevidde - 250 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903669064305

Elnummer

6220204

Leverandørens varenummer

257/2

Typebeskrivelse

6220204

Veggsender:

nei

Signaloverføring:

Radio / infrarød

Antall kanaler:

2

Monteringsmetode:

Andre

Rekkevidde:

250 m

Med manuell sender:

Ja

Vindussender:

nei

Med fjernkontroll:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

nei

Egnet for dimmer:

nei

Egnet for sjalusibryter:

Ja

Egnet for indikasjonselement:

nei

Egnet for bevelsesføler:

nei

FJERNKONTROLL P-257/2 kanaler
Fjernkontroll trådløs kontroll 2-kanal (P-257/2) Disse enhetene er universelle sendere, som muliggjør gjennomføringen av styringsfunksjoner i applikasjoner, lysstyring, styring av rullegardiner, dører og porter, etc .. fjernkontroller er utstyrt med elementer av belysning, signal drift av senderen, ergonomisk gummi tastatur og praktiske kjeder for montering av f.eks. Nøklene.
Batteri drift 3vDC (CR2032)
Rekkevidde 250m
IP20