Zamel - Zamel P-257/4 3vDc, batteri CR2032, 4 kanaler - 257/4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - nei
Signaloverføring - Radio
Monteringsmetode - Andre
Med manuell sender - Ja
Vindussender - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669064312
Elnummer
6220202
Leverandørens varenummer
257/4
Typebeskrivelse
6220202
Veggsender:
nei
Signaloverføring:
Radio
Monteringsmetode:
Andre
Med manuell sender:
Ja
Vindussender:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
nei
Egnet for dimmer:
nei
Egnet for sjalusibryter:
Ja
Egnet for indikasjonselement:
nei
Egnet for bevelsesføler:
nei


