Zamel - Zamel PBM-03 230vAc, tidinnstillinger, 1NO, 1 - PBM-03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrømområde lu - 0,024...0,024 A
Startstrømsområde - 0,024...0,024 A
Maks kontinuerlig strøm - 16 A
Merkestrøm (styrekontakter) - 16 A
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669010043
Elnummer
6220199
Leverandørens varenummer
PBM-03
Typebeskrivelse
6220199
Merkestrømområde lu:
0,024...0,024 A
Startstrømsområde:
0,024...0,024 A
Maks kontinuerlig strøm:
16 A
Merkestrøm (styrekontakter):
16 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Merkespenning:
230 V
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Maks brytespenning (styrekontakter):
230 V
Maks bryteeffekt (styrekontakter):
16 VA
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
66 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20