Zamel - ZAMEL PDH-982 150M STIKK HVIT TRÅDLØS KLOKKE PLUG-IN - DRS-982
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Grå
Strømtype - AC
Lydstyrke - 85 dB
Trådløs - Ja
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669002826
Elnummer
6223054
Leverandørens varenummer
DRS-982
Typebeskrivelse
TRÅDLØS SENDER/MOTTAKER
Kapslingsfarge:
Grå
Strømtype:
AC
Lydstyrke:
85 dB
Trådløs:
Ja
Monteringsmetode:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd batteri:
nei
Maks rekkevidde:
150 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Klokken settes i stikk 230VAC. Hvit farge. Rekkevidde 150m. 2 tonevalg. Volumkontroll. 85db. 160mm x 66mm x 90mm.


