Zamel - ZAMEL PDH-991 150M HVIT TRÅDLØS SENDER, BATT, IP44 - PDH-991
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Ja
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Rekkevidde - 250 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669013808
Elnummer
6223052
Leverandørens varenummer
PDH-991
Typebeskrivelse
TRÅDLØS SENDER/MOTTAKER
Veggsender:
Ja
Signaloverføring:
Radio
Antall kanaler:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Rekkevidde:
250 m
Med manuell sender:
nei
Vindussender:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
Ja
Egnet for dimmer:
nei
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for indikasjonselement:
Ja
Egnet for bevelsesføler:
nei