Zamel - ZAMEL RELE NO/NC PEM 01/230 230vAC/DC,250v,1NO/NC,16A,IP20 - PEM 01/230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrømområde lu - 0,0232...0,0232 A
Startstrømsområde - 0,0232...0,0232 A
Maks kontinuerlig strøm - 16 A
Merkestrøm (styrekontakter) - 16 A
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669010968
Elnummer
6220159
Leverandørens varenummer
PEM 01/230
Typebeskrivelse
6220159
Merkestrømområde lu:
0,0232...0,0232 A
Startstrømsområde:
0,0232...0,0232 A
Maks kontinuerlig strøm:
16 A
Merkestrøm (styrekontakter):
16 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Merkespenning:
250 V
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Maks brytespenning (styrekontakter):
250 V
Maks bryteeffekt (styrekontakter):
4000 VA
Spenningstype:
AC/DC
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
66 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Elektromagnetiske releer kan brukes i forskjellige applikasjoner hvor laststrømmen økning er nødvendig. Releene sikre galvaniske isolasjon mellom en styreenhet og en lastkrets . Releene er utstyrt med NO / NC kontakter. Det er mulig å koble spenning fra 0 - 250 V AC til disse kontakter.
Mulighet for festing på Din skinne
Spenning inn 230v Ac/Dc
Strømforbruk 23,2mA
Spenning ut maks 250v Strøm ut maks 16A
1NO/NC
Maks uttak 4000W
Kapsling IP20
Mål 90x17,5x66mm