Zamel - ZAMEL RELE PZM-10 230vAC,AC1,1NO/NC,16A, IP20 - PZM-10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Relé
Type last - Universal
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Merkestrøm - 18 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903669006060
Elnummer
6220151
Leverandørens varenummer
PZM-10
Typebeskrivelse
6220151
Modell / utførelse:
Relé
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
18 A
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Type feste:
Andre
Fukt releet brukes til å påvise tilstedeværelsen av ledende væsker (for eksempel vann) ved hjelp av den påmonterte fuktsensoren (f.eks SZH-03). Systemet kan brukes til varsle at det er vann i uønsket sted. Den eksterne fuktsensor er galvanisk adskilt, noe som gjør anlegget driftssikkerhet.
Mulighet for festing på Din skinne
Spenning 230-250v Ac
Strømforbruk 10mA
Maks uttak 4000W
Kapsling IP20
Mål 90x35x66mm


